埋込穴(Φmm)125
光源色電球色〜昼光色
消費電力(W)20
ランプの種類LED
色温度(K)2700〜6500
演色指数(Ra)83
明るさFHT42Wクラス
枠アルミダイカスト
反射板樹脂(白色
カバー樹脂(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)95.2
取付必要高(mm)100
質量(kg)1.3
皮相電力(VA)21/26/30(100V/200V/242V)
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5〜25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)84
仕様調光器不可
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
色(本体)ブラック
光束(Lm)1904
グリーン購入法適合
調光率(%)1〜100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可