埋込穴(Φmm)150
光源色電球色〜昼光色
消費電力(W)15
ランプの種類LED
色温度(K)2700〜6500
演色指数(Ra)83
明るさFHT32Wクラス
枠アルミダイカスト
反射板樹脂(白色
カバー樹脂(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)85.3
取付必要高(mm)100
質量(kg)1
皮相電力(VA)15/18/20(100V/200V/242V)
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5〜25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)100
仕様調光器不可
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
色(本体)ブラック
光束(Lm)1280
調光率(%)1〜100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可