エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管カッター
エスコの パイプカッター
フレキ管カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70478934
品番
EA203T-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,550
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。
全長(mm)
130
質量(g)
245
呼び径
【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A〜25A
回転半径(mm)
110(20A切断時)