エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管カッター
エスコの パイプカッター
プラスチックパイプカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70478959
品番
EA338KA-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,791
販売価格(税別)
¥
9,810
バスケットに入れる
きれいで滑らかなバリのない切断面。刃は簡単に交換できます。開口バネとロック機能付き。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。セーフティロック付。
材質
本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:高品質特殊工具鋼(焼入れ処理済)
全長(mm)
185
質量(g)
175
切断能力(mm)
12〜25