OD361137BCR LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70479107 OD361137BCR LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70479107

LEDダウンライト 調光・調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)125 色(本体)オフホワイト 消費電力(W)8.5 注文コード70479107 品番OD361137BCR
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は埋込穴・色・消費電力など15種類から選べます 他の種類を見る

肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
色温度は2700K〜6500Kまで、明るさは最大範囲100〜1%まで設定することができます

仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.6 消費電力(W)8.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.3 LEDLED一体型 皮相電力(VA)13(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)938 配光角度(°)100 明るさ白熱灯器具100Wクラス グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)125 調光率(%)1〜100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定 調色の可否
注意
※調光器不可
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする