仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.7
消費電力(W)8.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
色温度(K)2700〜6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)90.2
LEDLED一体型
皮相電力(VA)13(100V)
色(本体)ブラック
光束(Lm)767
配光角度(°)103
明るさ白熱灯器具100Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)150
調光率(%)1〜100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5〜25
再生紙使用マーク適合
調色の可否可