エスコ
エスコの ホールソー・コアドリル
エスコの ホールソー
エスコの ホールソー関連商品
ホールソー用アーバー(ワンタッチ式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70479205
品番
EA823L-7A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。刃の固定がワンタッチ式で行えます。
材質
強度を上げるため硬化炭素鋼を使用
長さ(mm)
アーバー:59
全長(mm)
114
サイズ
イモネジ六角レンチ:1/8”
質量(g)
140
適合サイズ(mm)
ホールソー:32〜152
最大外径(mm)
38.5
シャンクサイズ(mm)
六角:9.5(3/8”)