エスコ
エスコの ホールソー・コアドリル
エスコの ホールソー
エスコの ホールソー関連商品
ホールソー用パイロットドリル [LENOX]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70479300
品番
EA823L-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥677
販売価格(税別)
¥
615
バスケットに入れる
用途
鉄ステンレス木材化粧ボード塩ビ
適合
アーバー:EA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-7A EA823L-5SA、EA823L-6S
全長(mm)
108
質量(g)
21
シャンク径(mm)
6.4
注意
※37mm以上のバイメタルホルソーで使用する際にセンタードリルが長い場合があります。