埋込穴(Φmm)125
光源色電球色〜昼光色
消費電力(W)8.4
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700〜6500
演色指数(Ra)94
明るさ白熱灯器具100Wクラス
枠アルミ
カバー樹脂(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)104.4
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
皮相電力(VA)9(100V)
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5〜25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)104
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)877
グリーン購入法適合
調光率(%)1〜100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合