OD361148RG LEDダウンライトフルカラー調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70479859 OD361148RG LEDダウンライトフルカラー調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70479859

LEDダウンライトフルカラー調光・調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70479859 品番 OD361148RG
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
生活のリズムや気分に合わせた照明を、リモコンやスマホのアプリ等で簡単操作
新しい光の体験をお楽しみいただけます
色温度は2700K〜6500K+フルカラーに調色可能、明るさは最大範囲100〜5%まで設定することができます

仕様調光器不可 質量(kg)0.7 タイプLED電球一般形9.5W(E26) 消費電力(W)9.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)39.1 皮相電力(VA)10(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)372 配光角度(°)120 明るさ白熱灯60Wクラス 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)5〜100 アルミダイカスト 調光の可否 配光タイプ配光 取付必要高(mm)150 取付可能天井厚(mm)5〜25 反射板アルミ(オフホワイト) 再生紙使用マーク適合 調色の可否
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
※コネクテッドスイッチはRGBフルカラー対応できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする