埋込穴(Φmm)100光源色昼白色消費電力(W)14.5ランプの種類高演色LED色温度(K)5000演色指数(Ra)94明るさFHT32Wクラス枠アルミダイカストカバー樹脂(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)68.2取付必要高(mm)100質量(kg)0.9皮相電力(VA)15(100V)調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイト光束(Lm)990配光角度(°)82調光率(%)1~100調光の可否可再生紙使用マーク適合