エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの シールド(防災面)
エスコの かぶり型
ヘルメット取付フェイスプロテクター(幅広)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70479914
品番
EA800PA-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ヘルメット取付型。
材質
ヘッドギアー:アルミニウム、フェイスガード:PETG
寸法(mm)
フェイスガード:203×394
色
フェイスカラー:スクリア