ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト LC調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
温白色
注文コード
70479929
品番
OD361489R
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウン
やわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト
高いコストパフォーマンスを誇ります
埋込穴(Φmm)
100
光源色
温白色
消費電力(W)
11.4
ランプの種類
高演色LED
色温度(K)
3500
演色指数(Ra)
94
明るさ
FHT24Wクラス
枠
アルミダイカスト
カバー
樹脂(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.3
取付必要高(mm)
100
質量(kg)
0.9
皮相電力(VA)
12(100V)
調光方式
位相制御
配光タイプ
拡散
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
定格寿命(時間)
40000
LED
LED一体型
色(本体)
ブラック
光束(Lm)
1110
配光角度(°)
82
グリーン購入法
適合
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
再生紙使用マーク
適合
注意
※調光器別売