エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの シールド(防災面)
エスコの かぶり型
ヘルメット取付フェイスプロテクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70479930
品番
EA800PA-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,643
販売価格(税別)
¥
5,130
バスケットに入れる
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ヘルメット取付型。99.9%UVカット。フェイスガードはANSI Z87.1+規格適合。
材質
ヘッドギアー:アルミニウム、フェイスガード:ポリカーボネート
寸法(mm)
フェイスガード:228×394
色
フェイスカラー:スクリア