ホールソーセット(配管工事用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70479948 品番EA823LC-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,230
販売価格(税別)
39,300

センタードリル3本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。

用途鉄(〜5mm)、ステンレス(〜2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く) 仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー) サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57・65・76・89・102・108・114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする