エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの ボールペン
エスコの ボールペン替芯
ボールペン替芯
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
70479966
品番
EA765MG-68A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
超・低摩擦ジェットストリームインク。速乾性があり、低い筆記抵抗でなめらかに書けるジェットストリームインクを使用。替芯のみ。EA765MG-64、65、(旧)EA765MG-63用。
インク色
青
サイズ(mm)
3.0×87.7
径(mm)
ボール:0.7
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※画像はEA765MG-66Aです。