埋込穴(Φmm)125
光源色温白色
消費電力(W)11.4
ランプの種類高演色LED
色温度(K)3500
演色指数(Ra)94
明るさFHT24Wクラス
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
反射板樹脂(白色)
エネルギー消費効率(Lm/W)113.1
取付必要高(mm)90
質量(kg)0.6
皮相電力(VA)12(100V)
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5〜25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)1290
グリーン購入法適合
調光率(%)1〜100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合