曜日別特売
OD261878R LEDダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック) 70480017

 

OD261878R LEDダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック) 70480017
OD261878R LEDダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック) 70480017

LEDダウンライト LC調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台埋込穴(Φmm)125光源色昼白色オフホワイト注文コード70480017品番OD261878R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300

住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウン
やわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト
高いコストパフォーマンスを誇ります

埋込穴(Φmm)125光源色昼白色消費電力(W)14.5ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)5000演色指数(Ra)94明るさFHT32Wクラスアルミダイカストオフホワイトカバー樹脂(乳白)反射板樹脂(白色)エネルギー消費効率(Lm/W)122.7定格光束(Lm)1780取付必要高(mm)90質量(kg)0.6LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)15(100V)調光方式100-1%・位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする