エスコ
エスコの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
エスコの 溶剤用手袋
ブチルゴム手袋(厚手)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
70480054
品番
EA354BW-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
厚手。裏地なし。ブチルゴムの特性により、ガスや水蒸気に対して透過抵抗が優れています。粗い表面のグリップにより、耐久性に優れています。
材質
ブチルゴム
長さ(mm)
中指:80
厚さ(mm)
0.71
寸法(mm)
掌周り:254
全長(mm)
355
色
ブラック
サイズ
XL
注意
※画像はEA354BW-72です。