埋込穴(Φmm)125光源色電球色消費電力(W)17.8ランプの種類高演色LED色温度(K)2700演色指数(Ra)94明るさFHT42Wクラス枠アルミダイカストカバー樹脂(乳白)反射板樹脂(白色)エネルギー消費効率(Lm/W)88.7取付必要高(mm)96質量(kg)1.2皮相電力(VA)18(100V)調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)ブラック光束(Lm)1580グリーン購入法適合調光率(%)1~100調光の可否可再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定