OD261150R LEDダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック) 70480157 OD261150R LEDダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック) 70480157

LEDダウンライト LC調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)150 光源色電球色 色(本体)ブラック 注文コード70480157 品番OD261150R
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は埋込穴・光源色・色など35種類から選べます 他の種類を見る

住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウン
やわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト
高いコストパフォーマンスを誇ります

埋込穴(Φmm)150 光源色電球色 消費電力(W)11.4 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700 演色指数(Ra)94 明るさFHT24Wクラス アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) エネルギー消費効率(Lm/W)95.6 取付必要高(mm)90 質量(kg)0.7 皮相電力(VA)12(100V) 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)ブラック 光束(Lm)1090 配光角度(°)101 グリーン購入法適合 調光率(%)1〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする