埋込穴(Φmm)150光源色温白色消費電力(W)14.5ランプの種類高演色LED色温度(K)3500演色指数(Ra)94明るさFHT32Wクラス枠アルミダイカストカバーアクリル(乳白)反射板樹脂(白色)エネルギー消費効率(Lm/W)118.6取付必要高(mm)90質量(kg)0.7皮相電力(VA)15(100V)調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイト光束(Lm)1720配光角度(°)101グリーン購入法適合調光率(%)1~100調光の可否可再生紙使用マーク適合