カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)8.3
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
色温度(K)3500
ランプの種類高演色LED
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.4
LEDLED一体型
皮相電力(VA)13(100V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)701
配光角度(°)95
明るさ白熱灯器具100Wクラス
調光方式位相制御
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)1〜100
枠アルミ
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5〜25
再生紙使用マーク適合