画像準備中

ボードアンカー用フィキシングツール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70480316 品番EA947BC-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,271
販売価格(税別)
6,610

少ない力で作業ができます。角度がついていないため、届きにくい箇所に適しています。

長さ(mm)引き:19 全長(mm)207 質量(g)520 最大加工能力(Φmm)8 ねじサイズ適合:M4〜M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする