エスコ
エスコの 駐車関連
エスコの 車用タイヤストッパー
ホイールチョーク[ポリウレタン製]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70480325
品番
EA984SF-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,393
販売価格(税別)
¥
7,630
バスケットに入れる
タイヤ外径27インチまでの車両用。耐久設計。頑丈、軽量耐候性。
材質
ポリウレタン
質量(kg)
0.9
色
黄色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×203×152.5
耐荷重(t)
5
タイヤサイズ(mm)
最大:685