エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの オイルジョッキ
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70480359
品番
EA991BC-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質
ポリエチレン
質量(g)
475
容量(L)
5
ノズル長(mm)
230
ノズル外径(Φmm)
19〜47
危険物の類別
非危険物
目盛単位(mL)
500