OD261910R LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック) Ra94 拡散 高気密SB 70480376

 

OD261910R LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック) 70480376 OD261910R LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック) 70480376

LEDベースダウンライトΦ100 LC調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 ブラック 注文コード70480376 品番OD261910R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は光源色・色など6種類から選べます 他の種類を見る
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 ブラック タイプLED一体型 消費電力(W)8.3 構造高気密SB 色温度(K)3500 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.5 皮相電力(VA)13(100V) LED寿命(時間)50000 配光角度(°)100 明るさ白熱灯器具100Wクラス 調光方式100-1%・位相制御 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)594 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする