エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ペダル式ゴミ箱
ペダル開閉ダストボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70480420
品番
EA995AA-393
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,091
販売価格(税別)
¥
2,810
バスケットに入れる
ペダル開閉式のダストボックス。
材質
本体・フタ・袋止め:ポリプロピレン、ペダル・ロッド:ポリスチレン
質量(kg)
0.92
色
ホワイト
容量(L)
13.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
272×255×355