エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ペダル式ゴミ箱
ペダル開閉ダストボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70480438
品番
EA995AA-395
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,466
販売価格(税別)
¥
4,060
バスケットに入れる
フック付き。ペダル開閉式のダストボックス。
材質
本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、ロッド:スチール(クロームメッキ)
質量(kg)
1.55
色
ホワイト
容量(L)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256×385×488