エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ペダル式ゴミ箱
ペダル開閉ダストボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70480447
品番
EA995AA-396
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,445
販売価格(税別)
¥
4,950
バスケットに入れる
フック付き。ペダル開閉式のダストボックス。
材質
本体・フタ・袋止め・ペダル・キャスター:ポリプロピレン、ロッド:スチール(クロームメッキ)
質量(kg)
2.03
色
ホワイト
容量(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×428×580