OD261891R LEDベースダウンライトΦ100 非調光 ODELIC(オーデリック) 70480473 OD261891R LEDベースダウンライトΦ100 非調光 ODELIC(オーデリック) 70480473

LEDベースダウンライトΦ100 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70480473 品番 OD261891R
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色 消費電力(W)7.2 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100Wクラス カバー樹脂(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)79.5 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.3 皮相電力(VA)14(100V) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)100 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 色(本体)ブラック 光束(Lm)573 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする