エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ペダル式ゴミ箱
ペダル開閉式ダストボックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70480490
品番
EA995AA-722
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,810
販売価格(税別)
¥
7,100
バスケットに入れる
蓋が両サイドへ開くため高さを取らず、コンパクトに納まるペダル式ゴミ箱です。手前に引き出しやすい背面キャスター付。袋止め付。塩ビ不使用。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.8
色
白
容量(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×425×480