曜日別特売
EA997MH-16 プッシュ式レジスター エスコ 70480499

EA997MH-16 プッシュ式レジスター エスコ 70480499
EA997MH-16 プッシュ式レジスター エスコ 70480499
EA997MH-16 プッシュ式レジスター エスコ 70480499
EA997MH-16 プッシュ式レジスター エスコ 70480499
EA997MH-16 プッシュ式レジスター エスコ 70480499
EA997MH-16 プッシュ式レジスター エスコ 70480499
EA997MH-16 プッシュ式レジスター エスコ 70480499

プッシュ式レジスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個適合パイプ内径(Φmm)100注文コード70480499品番EA997MH-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,958
販売価格(税別)
1,780

付属品:ボード取付用ビス、壁パッキン。花粉やほこりの侵入を防ぐフィルター付。プッシュ操作で3段階吸気量調整可能。フタは着脱可能でお手入れも簡単(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月を目安に交換してください。)

材質ABS樹脂サイズ(mm)135×135×68適合パイプ内径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする