ヘルメット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70480535 品番EA998BB-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,182
販売価格(税別)
5,620
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護・電気用。人気の透明ひさし+溝付きタイプ。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。

材質ポリカーボネート 本体:白 ひさし:グリーン 質量(g)430 シリーズエアライト 頭囲(cm)53〜63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする