曜日別特売
OD261445R LEDベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 70480577

 

OD261445R LEDベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 70480577
OD261445R LEDベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 70480577

LEDベースダウンライト 非調光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色注文コード70480577品番OD261445R
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

リニューアルに最適

埋込穴(Φmm)125光源色昼白色消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED色温度(K)5000演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具100Wクラスカバー樹脂(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)91.2取付必要高(mm)80質量(kg)0.3皮相電力(VA)14(100V)調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)103定格寿命(時間)50000幅(Φmm)148LEDLED一体型色(本体)ブラック光束(Lm)657再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする