OD261755R LEDベースダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック) 70480613 OD261755R LEDベースダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック) 70480613

LEDベースダウンライト LC調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)150 光源色昼白色 色(本体)ブラック 注文コード70480613 品番OD261755R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は埋込穴・光源色・色など18種類から選べます 他の種類を見る

リニューアルに最適

カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 消費電力(W)8.3 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)5000 幅(Φmm)170 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.2 LEDLED一体型 皮相電力(VA)13(100V) 色(本体)ブラック 光束(Lm)699 配光角度(°)107 明るさ白熱灯器具100Wクラス 調光方式位相制御 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)1〜100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする