エスコ
エスコの プラグ・止め輪・ピン
エスコの プラグ・キャップ
エスコの カバー/キャップ
ボルト保護キャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
70480639
品番
EA983FM-620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥946
販売価格(税別)
¥
860
バスケットに入れる
先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
材質
ソフトPVC
寸法(mm)
d×h:20.0〜24.0×50
色
黒
ねじサイズ
対応:M20・M22・M24、BSP7/8”、UNF1/2”・UNF5/8”
注意
※画像はEA983FM-609です。