3/22より値下げ!現場を応援

 

OD361062R LEDベースダウンライトΦ75 LC調光 ODELIC(オーデリック) 70480744 OD361062R LEDベースダウンライトΦ75 LC調光 ODELIC(オーデリック) 70480744

LEDベースダウンライトΦ75 LC調光

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70480744 品番 OD361062R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)5.8 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)60.1 LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 色(本体)ブラック 光束(Lm)349 配光角度(°)94 明るさ白熱灯器具60Wクラス 調光方式位相制御 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1〜100 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする