エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの オイラー
プラスチックオイラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70480745
品番
EA990PE-1A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥913
販売価格(税別)
¥
830
バスケットに入れる
真鍮ノズル。ノズルは伸縮できるので、奥まった箇所への注油に便利です。携帯に便利なコンパクトサイズです。オイル、クリーナー、水などの液体に使用できます。機器の注油作業に。パーツ作動部の潤滑に。
材質
本体:LDPE、キャップ:PP、パッキン:PE
容量(mL)
25
質量(g)
8.2
ノズル長(mm)
80
危険物の類別
非危険物
サイズ(Φmm)
25×104