エスコ
ブラシ(ステンレス軸/豚毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ブラシ径(Φmm)
11
28
18
13
11
全長(mm)
150
210
200
155
150
ブラシ長(mm)
60
80
70
40
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
70480788
品番
EA928AJ-174
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,145
販売価格(税別)
¥
1,950
バスケットに入れる
材質
芯:ステンレス、毛:豚毛
全長(mm)
150
質量(g)
約2
ブラシ長(mm)
60
ブラシ径(Φmm)
11