OD261916R LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック) 70480814 OD261916R LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック) 70480814

LEDベースダウンライトΦ100 LC調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70480814 品番 OD261916R
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,067
販売価格(税別)
2,788
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 消費電力(W)5.8 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)3500 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.2 LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 色(本体)ブラック 光束(Lm)396 配光角度(°)100 明るさ白熱灯器具60Wクラス 調光方式位相制御 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1〜100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする