OD361053R LEDベースダウンライトΦ75 非調光 ODELIC(オーデリック) 70480839 OD361053R LEDベースダウンライトΦ75 非調光 ODELIC(オーデリック) 70480839

LEDベースダウンライトΦ75 非調光

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 色(本体)オフホワイト 注文コード70480839 品番OD361053R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は光源色・色など6種類から選べます 他の種類を見る
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)4.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.4 LEDLED一体型 皮相電力(VA)9(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)488 配光角度(°)94 明るさ白熱灯器具60Wクラス グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする