OD361055R LEDベースダウンライトΦ75 非調光 ODELIC(オーデリック) 70480857 OD361055R LEDベースダウンライトΦ75 非調光 ODELIC(オーデリック) 70480857

LEDベースダウンライトΦ75 非調光

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70480857 品番 OD361055R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)4.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)99.7 LEDLED一体型 皮相電力(VA)9(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)449 配光角度(°)94 明るさ白熱灯器具60Wクラス グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする