曜日別特売
EA991AG-23 ペール缶(UN規格適合品) エスコ 70480928

EA991AG-23 ペール缶(UN規格適合品) エスコ 70480928
EA991AG-23 ペール缶(UN規格適合品) エスコ 70480928
EA991AG-23 ペール缶(UN規格適合品) エスコ 70480928
EA991AG-23 ペール缶(UN規格適合品) エスコ 70480928

ペール缶(UN規格適合品)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1缶注文コード70480928品番EA991AG-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,886
販売価格(税別)
6,260

天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。

材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする