エスコ
エスコの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
エスコの ペーパータオル
ペーパーハンドタオル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30袋)
注文コード
70480946
品番
EA929AE-8BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一般的なレギュラータイプ。フィルム包装。
材質
古紙
質量(g)
パック:357
シリーズ
エルヴェール
枚数
シングル200
シートサイズ(mm)
230×220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バッグ:74×220×115
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
428×610×231
ケース質量(g)
11.4