ODELIC(オーデリック)
LEDベースダウンライトΦ100 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
5000
5000
3500
2700
光源色
昼白色
昼白色
温白色
電球色
光束(Lm)
416
416
396
383
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70480954
品番
OD261895R
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
4.5
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
50000
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.4
LED
LED一体型
皮相電力(VA)
9(100V)
色(本体)
ブラック
光束(Lm)
416
配光角度(°)
100
明るさ
白熱灯器具60Wクラス
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
100
枠
鋼
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
注意
※調光器不可