OD261896R LEDベースダウンライトΦ100 非調光 ODELIC(オーデリック) 70480963

 

OD261896R LEDベースダウンライトΦ100 非調光 ODELIC(オーデリック) 70480963
OD261896R LEDベースダウンライトΦ100 非調光 ODELIC(オーデリック) 70480963

LEDベースダウンライトΦ100 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
光束(Lm)396
内容量1台注文コード70480963品番OD261896R
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3消費電力(W)4.5構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)3500ランプの種類高演色LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)88LEDLED一体型皮相電力(VA)9(100V)色(本体)ブラック光束(Lm)396配光角度(°)100明るさ白熱灯器具60Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする