エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの オイルジョッキ
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70481050
品番
EA991BC-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,111
販売価格(税別)
¥
1,010
バスケットに入れる
セット内容:2Lオイルジョッキ、交換用替ノズル(150mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質
ポリエチレン
質量(g)
234
容量(L)
2
ノズル長(mm)
150
ノズル外径(Φmm)
16〜32
危険物の類別
非危険物
目盛単位(mL)
500
注意
※ESCOオリジナルセット品。