画像準備中

ペーパーハンドタオル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード70481086 品番EA929AE-8AA
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥242
販売価格(税別)
220
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般的なレギュラータイプ。フィルム包装。

材質古紙 質量(g)パック:357 シリーズエルヴェール 枚数シングル200 シートサイズ(mm)230×220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:74×220×115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする