OD261758R LEDベースダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック) 70481103 OD261758R LEDベースダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック) 70481103

LEDベースダウンライト LC調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)150 光源色電球色 色(本体)オフホワイト 注文コード70481103 品番OD261758R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は埋込穴・光源色・色など18種類から選べます 他の種類を見る

リニューアルに最適

カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 消費電力(W)5.8 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)2700 幅(Φmm)170 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.5 LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)525 配光角度(°)107 明るさ白熱灯器具60Wクラス 調光方式位相制御 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)1〜100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする